METALPRO MP4500FS Μεταλλουργός 45 Τόνων | AB3MGC 1UC51

METALPRO MP4500FS Μεταλλουργός 45 Τόν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MGC Μοντέλο: MP4500FSCross Ref: 1UC51

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,660.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σιδηρουργός
Ενισχυτές15
Ύψος55.25 "
Hz60
Μήκος37 "
Κινητήρας HP1.5
Ικανότητα λαδιού1.5 Γαλ.
Φάση1
Ταχύτητα8 κτυπήματα / λεπτό
Βάθος λαιμού3-3 / 4 "
Τάση115
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 243
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8462410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλική πίεση (PSI) (2900)
    • Μέγιστη. Δύναμη (τόνοι) (45)
    • Power Cavity (Διαθέτει διάτμηση 3 σε 1, προαιρετικό φρένο 12 "και φρένο)
    • Σταθμός διάτρησης (είναι έτοιμος για διάτρηση με βάση στήριξης 2 ", απογυμνωτή και παξιμάδι συγκράτησης διάτρησης, η χωρητικότητα είναι 1" Dia "3/8" Steel)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜήκοςΚινητήρας HPΙκανότητα λαδιούΤαχύτηταΤιμή
METALPRO MP4000 Σιδηρουργείο 40 τόνοι | AD3HML 3ZJ45 MP40001030 "3/41.0 gal.6 κτυπήματα / λεπτό-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METALPRO MP4500FS Μεταλλουργός 45 Τόν
€9,660.00 /μονάδα