MERSEN FERRAZ Z300218 Ασφάλεια, 500A | CH6CYQ PC33UD69V500EF

MERSEN FERRAZ Z300218 Ασφάλεια, 500Α

Στοιχείο: CH6CYQ Μοντέλο: Z300218Cross Ref: PC33UD69V500EF

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5358
Ύψος πλοίου (cm)10.01
Μήκος πλοίου (cm)24.51
Πλάτος πλοίου (cm)16

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MERSEN FERRAZ A300081 Ασφάλεια, 900A | CH4UFG PC33UD69V900TF A300081-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300173 Ασφάλεια, 700A | CH4UFJ PC32UD69V700EF A300173-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300196 Ασφάλεια, 450A | CH4UFK A070UD32KI450 A300196-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300219 Ασφάλεια, 550A | CH4UFL PC33UD69V550EF A300219-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300242 Ασφάλεια, 800A | CH4UFM A070UD33KI800 A300242-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300265 Ασφάλεια, 1100A | CH4UFN PC33UD69V11CD1A A300265-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300082 Ασφάλεια, 1000A | CH4WHR PC33UD69V1000TF B300082-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Z300218 Ασφάλεια, 500Α