Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ US3J2I Ασφαλειοθήκη, 600V, 30A, Class J, 2 Pole | AG8WUP

MERSEN FERRAZ Θήκη ασφαλείας US3J2I, 600V, 30A, Class J, 2 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WUP Μοντέλο: US3J2I

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€88.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές30A
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
Current Rating30A
Τύπος πλαισίουUS3J
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία J
Ύψος3.15 "
Μήκος4.49 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών30A
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος2.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)11.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.5

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ US3J3I Ασφαλειοθήκη, 600V, 30A, Class J, 3 Pole | AG8WUR US3J3I33.84 "€139.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Θήκη ασφαλείας US3J2I, 600V, 30A, Class J, 2 Pole
€88.68 /μονάδα