Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ US3J3I Ασφαλειοθήκη, 600V, 30A, Class J, 3 Pole | AG8WUR

MERSEN FERRAZ Θήκη ασφαλείας US3J3I, 600V, 30A, Class J, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WUR Μοντέλο: US3J3I
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
€139.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές30A
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
Current Rating30A
Τύπος πλαισίουUS3J
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία J
Ύψος3.15 "
Μήκος4.49 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών30A
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)11.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.75

Λεπτομέρειες:

    • Ένδειξη φωτός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ US3J2I Ασφαλειοθήκη, 600V, 30A, Class J, 2 Pole | AG8WUP US3J2I22.56 "€88.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Θήκη ασφαλείας US3J3I, 600V, 30A, Class J, 3 Pole
€139.71 /μονάδα