Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ TRS4-1/2R Ασφάλεια Χρονικής Καθυστέρησης, 600V, 4.5A, Κλάση RK5, 1 Πόλος | AG8WRL

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης TRS4-1/2R, 600V, 4.5A, Κλάση RK5, 1 πόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WRL Μοντέλο: TRS4-1/2R

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσωρινή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές4.5A
Υλικό σώματοςPolyTube
Current Rating4.5A
Διάμετρος0.81 "
Τύπος πλαισίουTRS
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία RK5
Μήκος5"
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0616
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.06

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΕίδοςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ TRS110R Ασφάλεια, Χρονική Καθυστέρηση, 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€129.94
MERSEN FERRAZ TRS125R Time Delay Fuse, 600VAC, 125A, 1 Pole | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Ασφάλεια ηλεκτρική9.63 "€105.13
MERSEN FERRAZ TRS12R Ασφάλεια, Χρονική Καθυστέρηση, 12 A, 600V AC | AG8WQY TRS12R12A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€15.60
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Ασφάλεια Χρονικής Καθυστέρησης, 600V, 0.15A, Κλάση RK5, 1 Πόλος | AG8WQZ TRS15 / 100R0.15A0.15A0.81 "Προσωρινή ασφάλεια5"€16.72
MERSEN FERRAZ TRS150R Ασφάλεια, Χρονική Καθυστέρηση, 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€182.04
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Ασφάλεια Χρονικής Καθυστέρησης, 600V, 0.3A, Κλάση RK5, 1 Πόλος | AG8WRB TRS3 / 10R0.3A0.3A0.81 "Προσωρινή ασφάλεια5"€18.96
MERSEN FERRAZ TRS300R Ασφάλεια, Χρονική Καθυστέρηση, 300 A, 600V AC | AG8WRC TRS300R300A--Ασφάλεια ηλεκτρική-€216.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης TRS4-1/2R, 600V, 4.5A, Κλάση RK5, 1 πόλος
€16.72 /μονάδα