MERSEN FERRAZ D079445 Ασφάλεια, 1200V, 215A | CH4WYJ

MERSEN FERRAZ D079445 Ασφάλεια, 1200V, 215A

Στοιχείο: CH4WYJ Μοντέλο: D079445

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6746
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)11

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MERSEN FERRAZ A079442 Αποσύνδεση Ασφάλεια, 125A | CH4TLA A079442-
RFQ
MERSEN FERRAZ B079443 Αποσυνδέστε την ασφάλεια, 160A | CH4WGX B079443-
RFQ
MERSEN FERRAZ C076638 Αποσυνδέστε την ασφάλεια, 20A | CH4WKA C076638-
RFQ
MERSEN FERRAZ F079447 Ασφάλεια, 630A | CH4XDU F079447-
RFQ
MERSEN FERRAZ G079448 Ασφάλεια, 800A | CH4XLZ G079448-
RFQ
MERSEN FERRAZ H079449 Ασφάλεια, 840A | CH4YRV H079449-
RFQ
MERSEN FERRAZ K079428 Ασφάλεια, 160A | CH4ZDJ K079428-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ D079445 Ασφάλεια, 1200V, 215A