Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ ATQR1-4/10 Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης, 600V, 1.4A, Class CC, 1 Pole | AG8LZQ

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ATQR1-4/10, 600V, 1.4A, Class CC, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LZQ Μοντέλο: ATQR1-4/10

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€14.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσωρινή ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές1.4A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating1.4A
Διάμετρος0.41 "
Τύπος πλαισίουATQR
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία CC
Μήκος1.5 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΕίδοςΤιμή
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 Time Delay Fuse, 600VAC, 0.5A, 1 Pole | AG8LZH ATQR1 / 20.5A-Ασφάλεια ηλεκτρική€13.85
MERSEN FERRAZ ATQR1/4 Time Delay Fuse, 600V, 0.25A, Class CC, 1 Pole | AG8LZJ ATQR1 / 40.25A0.25AΠροσωρινή ασφάλεια€14.97
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 Time Delay Fuse, 600V, 125A, Class CC, 1 Pole | AG8LZK ATQR1 / 80.125A125AΠροσωρινή ασφάλεια€14.97
MERSEN FERRAZ ATQR10 Ασφάλεια, 10 A, 600V AC | AG8LZL ATQR1010A-Ασφάλεια ηλεκτρική€13.85
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2 Ασφάλεια, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1/21.5A-Ασφάλεια ηλεκτρική€13.28
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4 Ασφάλεια, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1/41.25A-Ασφάλεια ηλεκτρική€14.97
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 Time Delay Fuse, 600V, 1.125A, Class CC, 1 Pole | AG8LZP ATQR1-1/81.125A1.125AΠροσωρινή ασφάλεια€14.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ATQR1-4/10, 600V, 1.4A, Class CC, 1 Pole
€14.97 /μονάδα