Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ ATMR2/10 Fuse, Fast Acting, 600V, 0.2A, Class CC, 1 Pole | AG8LXE

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ATMR2/10, Fast Acting, 600V, 0.2A, Class CC, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8LXE Μοντέλο: ATMR2/10

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€15.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Ενισχυτές0.2A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating0.2A
Διάμετρος0.41 "
Τύπος πλαισίουATMR
Συχνότητα50 / 60 Hz
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία CC
Μήκος1.5 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΤιμή
MERSEN FERRAZ ATMR1 Ασφάλεια, 1 A, 600V AC | AG8LWV ATMR11A-€13.85
MERSEN FERRAZ ATMR1/10 Ασφάλεια, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW ATMR1/100.1A-€13.85
MERSEN FERRAZ ATMR1/2 Ασφάλεια, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX ATMR1/20.5A-€13.85
MERSEN FERRAZ ATMR1/8 Fuse, Fast Acting, 600V, 0.125A, Class CC, 1 Pole | AG8LWY ATMR1/80.125A0.125A€15.39
MERSEN FERRAZ ATMR10 Ασφάλεια, 10 A, 600V AC | AG8LWZ ATMR1010A-€13.85
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2 Ασφάλεια, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LXA ATMR1-1/21.5A-€13.85
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 Fuse, Fast Acting, 600V, 1.25A, Class CC, 1 Pole | AG8LXB ATMR1-1/41.25A1.25A€13.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ATMR2/10, Fast Acting, 600V, 0.2A, Class CC, 1 Pole
€15.39 /μονάδα