Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 800A, aR Class | CH4VZE

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 800A, aR Class

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH4VZE Μοντέλο: A70QS800-4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€375.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC700V
Υλικό σώματοςFiberglass
ΣωματότυποςΜπουλόνι
Current Rating800A
Εκτίμηση τάσης DC700V DC
Διάμετρος2 1 / 2 "
Στοιχείομονόκλινο
Ασφάλεια Dia.2 1 / 2 "
Μήκος ασφάλειας7 1 / 16 "
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 700V DC, 200kA σε 700V AC
Μήκος7 1 / 16 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.206
Ύψος πλοίου (cm)6.05
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια ημιαγωγών Mersen Ferraz A70QS800-4 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές ρυθμίσεις και συστήματα διανομής ισχύος για να προστατεύει τις συσκευές ημιαγωγών από υπερένταση, διασφαλίζοντας λειτουργική ακεραιότητα και αποτρέποντας ζημιές. Προσφέρει μηχανισμό στερέωσης με βίδες, εξασφαλίζοντας ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση. Με AC Max IR ή ικανότητα θραύσης 40 kA, προσφέρει στιβαρή προστασία από συνθήκες υπερέντασης. Αυτή η ασφάλεια διαθέτει επικασσιτερωμένη χάλκινη σύνδεση / ακροδέκτη για ενισχυμένη ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντοχή στη διάβρωση. Έρχεται με βιδωτή σύνδεση / τύπο ακροδεκτών για βελτιωμένη σταθερότητα. Αυτή η ασφάλεια διαθέτει σώμα GMG για αυξημένη αντοχή και αντοχή σε διάφορα περιβάλλοντα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχει κάποια προτεινόμενη διαδικασία δοκιμής για αυτήν την ασφάλεια;

A. Αν και οι συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμών ενδέχεται να διαφέρουν, συνιστάται να προσομοιώνετε περιοδικά τις συνθήκες υπερέντασης για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της ασφάλειας.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω την ασφάλεια ημιαγωγών Mersen Ferraz A70QS800-4;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης.
  • Βιδώστε με ασφάλεια την ασφάλεια στη θέση της.
  • Συνδέστε τους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή ροπή στα μπουλόνια.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για ασφαλή εγκατάσταση.

Ε. Ποιος παράγοντας πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας ημιαγωγών;

A.

  • Επιλέξτε μια ασφάλεια με την κατάλληλη ονομαστική τιμή ρεύματος για την εφαρμογή σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της ασφάλειας ταιριάζει με τις απαιτήσεις του συστήματός σας.
  • Επιλέξτε μια ασφάλεια με τη σωστή ταχύτητα για γρήγορη ή αργή προστασία.
  • Σκεφτείτε την ικανότητα της ασφάλειας να χειρίζεται τα ρεύματα σφάλματος χωρίς βλάβη.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια λειτουργεί εντός του εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος σας.
  • Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με τη μέθοδο τοποθέτησης που προτιμάτε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤαχύτηταΤιμή
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 100A, aR Class | CH4VWW A70QS100-4GMG100A1"4.38 "Υψηλής Ταχύτητας€82.59
Mersen Ferraz A70QS100-4IL ημιαγωγός, υψηλή ταχύτητα, 700V, 100A, AR Class | Ch4vwx A70QS100-4ILGMG100A1"4.38 "Υψηλής Ταχύτητας€216.99
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 SEMIConductor, High Speed, 700V, 125A, AR Class, Τύπος 4 | Ch4vwy A70QS125-4GMG125A1.22 "4.38 "Υψηλής Ταχύτητας€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL Ημιαγωγός, High Speed, 700V, 125A, aR Class, Type 4 | CH4VWZ A70QS125-4ILGMG125A1.22 "4.38 "Υψηλής Ταχύτητας€240.76
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 SEMIConductor, High Speed, 700V, 150A, AR Class, Τύπος 4 | Ch4vxc A70QS150-4GMG150A1.22 "4.38 "Υψηλής Ταχύτητας€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL Ημιαγωγός, High Speed, 700V, 150A, aR Class, Type 4 | CH4VXD A70QS150-4ILGMG150A1.22 "4.38 "Υψηλής Ταχύτητας€186.86
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 175A, aR Class, Type 4 | CH4VXG A70QS175-4GMG175A1.22 "4.38 "Υψηλής Ταχύτητας€185.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 800A, aR Class
€375.26 /μονάδα