MERSEN FERRAZ A70Q100-4IL Semiconductor, High Speed, 700V, 100A, aR Class | CH4VVF

MERSEN FERRAZ A70Q100-4IL Semiconductor, High Speed, 700V, 100A, aR Class

Είδος: CH4VVF Μοντέλο: A70Q100-4IL
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC700V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating100A
Διάμετρος1.22 "
Μήκος4.37 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)8.41
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.18

Λεπτομέρειες:

    • Με ένδειξη IL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A70Q100-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 100A, aR Class | CH4VVE A70Q100-4100A1.22 "4.37 "€180.21
MERSEN FERRAZ A70Q125-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 125A, aR Class | CH4VVG A70Q125-4125A1.5 "5.09 "€207.47
MERSEN FERRAZ A70Q125-4IL Semiconductor, High Speed, 700V, 125A, aR Class | CH4VVH A70Q125-4IL125A1.5 "5.09 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A70Q150-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 150A, aR Class | CH4VVJ A70Q150-4150A1.5 "5.09 "€247.85
MERSEN FERRAZ A70Q150-4IL Semiconductor, High Speed, 700V, 150A, aR Class | CH4VVK A70Q150-4IL150A1.5 "5.09 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A70Q175-4 Semiconductor, High Speed, 700V, 175A, aR Class | CH4VVL A70Q175-4175A1.5 "5.09 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A70Q175-4IL Semiconductor, High Speed, 700V, 175A, aR Class | CH4VVM A70Q175-4IL175A1.5 "5.09 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A70Q100-4IL Semiconductor, High Speed, 700V, 100A, aR Class