MERSEN FERRAZ A60X225-4K Semiconductor Fuse, High Speed, 600V, 225A, aR Class, Type 4K | CH4VGG

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A60X225-4K, High Speed, 600V, 225A, aR Class, Type 4K

Είδος: CH4VGG Μοντέλο: A60X225-4K

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating225A
Διάμετρος1.5 "
Μήκος6.25 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6955
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ A60X1000-128 Semiconductor Fuse, High Speed, 600V, 1000A, aR Class | CH4VEV Α60Χ1000-128GMG1000A3.5 "4"Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60X1000-128IL Ασφάλεια ημιαγωγών, High Speed, 600V, 1000A, aR Class | CH4VEW A60X1000-128ILGMG1000A3.5 "4"Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60X100-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 600V, 100A, aR Class, Τύπος 4 | CH4VEX Α60Χ100-4GMG100A1"4.41 "Βιδωμένο€153.85
MERSEN FERRAZ A60X100-4K Semiconductor Fuse, High Speed, 600V, 100A, aR Class, Type 4K | CH4VEY A60X100-4KGMG100A1"5"Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60X100-4TA Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 600V, 100A, aR Class, Τύπος 4 | CH4VEZ A60X100-4TAGMG100A1.41 "4.41 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60X1-1 Semiconductor Fuse, High Speed, 600V, 1A, aR Class | CH4VFB Α60Χ1-1PolyTube1A0.81 "5"Συνδετήρας-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60X1200-128 Semiconductor Fuse, High Speed, 600V, 1200A, aR Class | CH4VFC Α60Χ1200-128GMG1200A3.5 "4"Βιδωμένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A60X225-4K, High Speed, 600V, 225A, aR Class, Type 4K