MERSEN FERRAZ A30QS100-4IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, aR Class | CH4UGY

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A30QS100-4IL, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, aR Class

Είδος: CH4UGY Μοντέλο: A30QS100-4IL

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC300V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating100A
Διάμετρος1.72 "
Μήκος3.13 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.828
Ύψος πλοίου (cm)8.41
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.18

Λεπτομέρειες:

    • Δείκτης IL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128 Semiconductor Fuse, High Speed, 300V, 1000A, aR Class | CH4UGV A30QS1000-1281000A3"2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 1000A, κλάσης aR | CH4UGW A30QS1000-128IL1000A3.5 "2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS100-4 Ασφάλεια Ημιαγωγών, Υψηλής Ταχύτητας, 300V, 100A, Κατηγορία aR | CH4UGX A30QS100-4100A1.22 "3.13 "€106.32
MERSEN FERRAZ A30QS100-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, aR Class | CH4UGZ A30QS100-4TI100A1.22 "3.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 1200A, aR Class | CH4UHA A30QS1200-1281200A3"2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 1200A, κλάσης aR | CH4UHB A30QS1200-128IL1200A3.5 "2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS130-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 130A, κλάσης aR | CH4UHE A30QS130-4130A1.22 "3.13 "€125.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A30QS100-4IL, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, aR Class