Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A30QS100-4 Ασφάλεια Ημιαγωγών, Υψηλής Ταχύτητας, 300V, 100A, Κατηγορία aR | CH4UGX

MERSEN FERRAZ A30QS100-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, κλάσης aR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH4UGX Μοντέλο: A30QS100-4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC300V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating100A
Διάμετρος1.22 "
Μήκος3.13 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.95
Πλάτος πλοίου (cm)3.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128 Semiconductor Fuse, High Speed, 300V, 1000A, aR Class | CH4UGV A30QS1000-1281000A3"2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1000-128IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 1000A, κλάσης aR | CH4UGW A30QS1000-128IL1000A3.5 "2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS100-4IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, aR Class | CH4UGY A30QS100-4IL100A1.72 "3.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS100-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, aR Class | CH4UGZ A30QS100-4TI100A1.22 "3.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 1200A, aR Class | CH4UHA A30QS1200-1281200A3"2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS1200-128IL Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 1200A, κλάσης aR | CH4UHB A30QS1200-128IL1200A3.5 "2.59 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A30QS130-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 130A, κλάσης aR | CH4UHE A30QS130-4130A1.22 "3.13 "€125.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A30QS100-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 100A, κλάσης aR
€106.32 /μονάδα