MERSEN FERRAZ 9F60CCB005 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 5A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTT

MERSEN FERRAZ 9F60CCB005 Ασφάλεια, Μέση Τάση, 2750V, 5A, Ονομασία E, Στήριγμα με φερούλι

Είδος: CH4RTT Μοντέλο: 9F60CCB005

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Εκτίμηση τάσης AC2750V
Υλικό σώματοςΕποξειδικά
Current Rating5A
Διάμετρος2"
Μήκος9.18 "
ΒάσηΣυνδετήρας
ΤαχύτηταE Βαθμολογία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)23.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ 9F60CCB001 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 1A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RRP 9F60CCB0011A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB002 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 2A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RRQ 9F60CCB0022A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB003 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 3A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RRR 9F60CCB0033A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB007 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 7A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RRU 9F60CCB0077A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB010 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 10A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RRV 9F60CCB01010A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB015 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 15A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RRW 9F60CCB01515A2"9.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CCB020 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 2750V, 20A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RRX 9F60CCB02020A2"9.18 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60CCB005 Ασφάλεια, Μέση Τάση, 2750V, 5A, Ονομασία E, Στήριγμα με φερούλι