MERSEN FERRAZ 60355R Fuse Base, 600V, 30A, Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί | CH4RHA

MERSEN FERRAZ Βάση ασφαλειών 60355R, 600V, 30A, Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί

Είδος: CH4RHA Μοντέλο: 60355R
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςGFPC
Current Rating30A
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία R
Ύψος2"
Μήκος7"
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών30A
Αριθμός ΠολωνώνΑθροιστής
Πλάτος1.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)8.74
Μήκος πλοίου (cm)25.7
Πλάτος πλοίου (cm)17.93

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ 60305R Fuse Base, 600V, 30A, Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REG 60305RGFPC30A2"7"30AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60306R Fuse Base, 600V, 30A, Class R, 1 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REL 20308R 60306RGFPC30A2"7"30A1 Πόλο1.63 "€26.60
MERSEN FERRAZ 60307R Βάση Ασφαλειών, 600V, 30A, Class R, 2 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REQ 60307RGFPC30A2"7"30A2 Πόλο3.09 "€50.28
MERSEN FERRAZ 60308R Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class R, 3 Pole, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH4REV 60308RGFPC30A2"7"30A34.56 "€93.93
MERSEN FERRAZ 60315R Fuse Base, Adder, 600V, 30A, Class R, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFG 60315RGFPC30A2"7"30AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60316R Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class R, 1 Pole, Επικασσιτερωμένη, Χάλκινη Βίδα | CH4RFL 60316RGFPC30A2"7"30A1 Πόλο1.63 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60317R Βάση Ασφάλειας, 600V, 30A, Class R 2 Pole, Tin-Plate Χάλκινη Βίδα με Ενισχυμένο Κλιπ | CH4RFQ 60317RGFPC30A2"7"30A23.09 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Βάση ασφαλειών 60355R, 600V, 30A, Class R, Adder, Επικασσιτερωμένο, Χάλκινο κουτί