MERSEN FERRAZ Ασφαλειοθήκες Class R 600V


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600V
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
61008R
GFPC100A2.48 "10.08 "100A35.8 "-
RFQ
B
62001R
GFPC200A2.9 "10.5 "200A1 Πόλο3"€167.84
A
60305R
GFPC30A2"7"30AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
A
60318R
GFPC30A2"7"30A34.56 "-
RFQ
C
60306R
GFPC30A2"7"30A1 Πόλο1.63 "€26.60
A
60308R
GFPC30A2"7"30A34.56 "€93.93
A
60317R
GFPC30A2"7"30A23.09 "-
RFQ
A
60605R
GFPC60A2"7"60AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
D
61005R
GFPC100A2.48 "10.08 "100AΑθροιστής1.8 "-
RFQ
E
62003R
GFPC200A2.9 "10.5 "200A3 Πόλο10 "€489.35
F
60356R
GFPC30A2"7"30A1 Πόλο1.63 "-
RFQ
A
60325R
GFPC30A2"7"30AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
G
60327R
GFPC30A2"7"30A2 Πόλο3.09 "€45.41
H
60328R
GFPC30A2"7"30A3 Πόλο4.56 "€82.59
A
60357R
GFPC30A2"7"30A2 Πόλο3.09 "€43.67
I
60606R
GFPC60A2"7"60A1 Πόλο1.63 "€32.72
J
60608R
GFPC60A2"7"60A3 Πόλο4.55 "€79.24
A
60655R
GFPC60A2"7"60AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
K
60607R
GFPC60A2"7"60A2 Πόλο3.09 "€66.23
L
60358R
GFPC30A2"7"30A3 Πόλο4.56 "€92.78
A
60326R
GFPC30A2"7"30A1 Πόλο1.63 "€18.66
M
61036R
GFPC100A2.48 "10.08 "100A1 Πόλο2.1 "€84.85
N
60307R
GFPC30A2"7"30A2 Πόλο3.09 "€50.28
A
60315R
GFPC30A2"7"30AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
A
60316R
GFPC30A2"7"30A1 Πόλο1.63 "-
RFQ
A
60355R
GFPC30A2"7"30AΑθροιστής1.46 "-
RFQ
A
60656R
GFPC60A2"7"60A1 Πόλο1.63 "€62.04
A
60657R
GFPC60A2"7"60A2 Πόλο3.09 "€101.50
A
60658R
GFPC60A2"7"60A34.55 "-
RFQ
A
61006R
GFPC100A2.48 "10.08 "100A1 Πόλο2.1 "-
RFQ
O
61035R
GFPC100A2.48 "10.08 "100AΑθροιστής1.8 "-
RFQ
A
62051R
GFPC200A2.9 "10.5 "200A1 Πόλο3"-
RFQ
A
62053R
GFPC200A2.9 "10.5 "200A3 Πόλο10 "-
RFQ
A
6631R
Φαινολική600A4.74 "16.12 "600A1 Πόλο3"-
RFQ
A
64051R
Φαινολική400A3.62 "14.5 "400A1 Πόλο3.5 "-
RFQ
A
64053R
Φαινολική400A3.75 "15 "400A3 Πόλο12.75 "-
RFQ
A
6661R
Φαινολική600A4.74 "16.12 "600A1 Πόλο3"-
RFQ
A
64031R
Φαινολική400A3.62 "14.5 "400A1 Πόλο3.5 "-
RFQ
P
64001R
Φαινολική400A3.62 "14.5 "400A1 Πόλο3.5 "€655.33
A
64061R
Φαινολική400A3.62 "14.5 "400A1 Πόλο3.5 "-
RFQ
A
64063R
Φαινολική400A3.75 "15 "400A3 Πόλο12.75 "-
RFQ
Q
6663R
Φαινολική600A4.74 "16.12 "600A3 Πόλο11 "-
RFQ
A
64033R
Φαινολική400A3.75 "15 "400A3 Πόλο12.75 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;