Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERIT 08834137591 Flap Wheel 3/4 Διάμετρος 3/4 Πλάτος Στέλεχος 1/8 80 | AC4JNQ 30C767

MERIT 08834137591 Τροχός Πτερύγιο 3/4 Διάμετρος 3/4 Πλάτος Πλάκα 1/8 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4JNQ Μοντέλο: 08834137591Κωδ. Σταυρού: 30C767

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός πτερυγίου
Λειαντικό υλικόΜείγμα οξειδίου αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό, ρητίνη
Διάμετρος3 / 4 "
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι80
Μέγιστη. RPM35,000
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΠλάτοςΤιμή
MERIT 08834137142 Πτερύγιο τροχού 1-1 / 2 Διάμετρος 1 Πλάτος στελέχους 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "τέλος12025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€12.40
MERIT 08834132101 Flap Wheel 1-1 / 2 Διάμετρος 1 Πλάτος Shank 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Πολύ ωραία24025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€13.03
MERIT 08834137340 Flap Wheel 1-1 / 2 Διάμετρος 1 Πλάτος Shank 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Τραχύς6025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€11.42
MERIT 08834137141 Τροχός με πτερύγιο 1-1/2 Διάμετρος 1 Πλάτος Κορμός 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "Μέτριας Δυσκολίας8025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€11.42
MERIT 08834137312 Τροχός Πτερύγιο 1 Διάμετρος 1 Πλάτος Κορμός 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"τέλος12030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€9.00
MERIT 08834137313 Τροχός πτερυγίων 1 Διάμετρος 1 Πλάτος στελέχους 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Πολύ ωραία18030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€9.58
MERIT 08834137315 Πτερύγιο τροχού 1 Διάμετρος 1 Πλάτος στελέχους 1/4 320 | AC4JHG 30C633 088341373151"Επιπλέον πρόστιμο32030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€7.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERIT 08834137591 Τροχός Πτερύγιο 3/4 Διάμετρος 3/4 Πλάτος Πλάκα 1/8 80
€8.09 /μονάδα