HARRINGTON Ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδας θεάτρου, 60 πόδια.


Τα ανυψωτικά αλυσίδας θεάτρου Harrington Electric παρέχουν ακριβή έλεγχο στις ρυθμίσεις ύψους, διασφαλίζοντας απρόσκοπτες μεταβάσεις σκηνής και δυναμικές παραστάσεις. Χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και ανάρτηση βαρέων αντικειμένων, όπως φωτιστικά, ηχεία, κουρτίνες και σκηνικά, μέσα σε θέατρα, συναυλιακούς χώρους και χώρους εκδηλώσεων....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Φρένο: Τραβήξτε κινητήρα ρότορα , Ταξινόμηση: H3 , Συμπλέκτης: Τριβή , Χρώμα: Μαύρη , Διαμόρφωση: Hook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ , Τέλος: Σμάλτο , Hz: 60 , Λίπανση: Γράσο , Κινητήρας HP: 1.3 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Ριβίνγκ: 1 , Θερμική προστασία: Ναι , Τάση: 230/460
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΧώρος στο ύψοςΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TNER005L-60
1000 λίβρες3.71000 λίβρες13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "€7,182.88
B
TNER010L-60
2000 λίβρες5.62000 λίβρες13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€7,393.08
C
TNER020L-60
4000 λίβρες5.64000 λίβρες22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€11,496.45

Μηχανισμός εργασίας

  • Λειτουργούν χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό κινητήρα που κινεί ένα τύμπανο αλυσίδας.
  • Καθώς ο κινητήρας περιστρέφεται, τυλίγει την αλυσίδα φορτίου στο τύμπανο ή την απελευθερώνει, ανάλογα με την κατεύθυνση λειτουργίας.
  • Αυτή η αλυσίδα συνδέεται με το άγκιστρο ανύψωσης, το οποίο ανεβάζει ή χαμηλώνει το φορτίο.
  • Το κιβώτιο ταχυτήτων και ο κινητήρας του ανυψωτικού λειτουργούν παράλληλα για να ελέγχουν την ταχύτητα και την κατεύθυνση της αλυσίδας, επιτρέποντας την ακριβή και ελεγχόμενη κάθετη κίνηση.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα ανυψωτικά χειρός αλυσίδας Harrington προσφέρουν διαμόρφωση με γάντζο χωρίς καρότσι για εύκολες και άμεσες εργασίες ανύψωσης.
  • Είναι εξοπλισμένα με δοχείο αλυσίδας και άγκιστρο ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία κατά τις εργασίες ανύψωσης.
  • Αυτά τα ανυψωτικά χειροκίνητης αλυσίδας Harrington διαθέτουν αυτορυθμιζόμενα φρένα κινητήρα έλξης-ρότορα για ενίσχυση της ασφάλειας και του ελέγχου.
  • Διαθέτουν άγκιστρα από ανθρακούχο χάλυβα, παρέχοντας στιβαρή αντοχή για εργασίες ανύψωσης.
  • Αυτά τα περιστρεφόμενα ανυψωτικά αγκίστρια έχουν σχεδιαστεί με πιστοποίηση IP55 για να διασφαλίζουν προστασία από την είσοδο σκόνης και νερού.
  • Διαθέτουν επιπλέον σμάλτο για ανθεκτικότητα και αισθητική και έχουν επινικελωμένες αλυσίδες για αντοχή στη διάβρωση και κομψή εμφάνιση.
  • Αυτά τα ανυψωτικά διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο για ελαφρύ σχεδιασμό με αντοχή και ανθεκτικότητα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • IEC
  • RoHS
  • NFPA
  • ISO

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο τύπος φρένων που χρησιμοποιείται σε αυτά τα ανυψωτικά;

Αυτά τα ανυψωτικά διαθέτουν φρένο ρότορα έλξης για αξιόπιστο σταμάτημα και έλεγχο.

Τι τύπο συμπλέκτη χρησιμοποιούν αυτά τα ανυψωτικά;

Ενσωματώνουν συμπλέκτη τριβής για αποτελεσματικό έλεγχο και χειρισμό φορτίου.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτών των ανυψωτικών αλυσίδων θεάτρου Harrington Electric;

  • Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του φορτίου εμπίπτει στην καθορισμένη χωρητικότητα του ανυψωτικού.
  • Ελέγχετε τακτικά το ανυψωτικό για φθορά, ζημιά ή χαλαρά εξαρτήματα πριν από τη χρήση.
  • Πάντα να ασφαλίζετε το μάνδαλο ασφαλείας στο άγκιστρο για να αποτρέψετε την ακούσια απελευθέρωση φορτίου.
  • Γνωρίστε τη θέση και τη λειτουργία του κουμπιού διακοπής έκτακτης ανάγκης για γρήγορη απόκριση.
  • Τηρείτε τα όρια φορτίου για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικές εξάρτισης για να ασφαλίσετε το φορτίο με ασφάλεια.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος κάτω από το ανυψωτικό είναι απαλλαγμένος από άτομα και εμπόδια κατά τη λειτουργία.
  • Διατηρήστε μια ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση για να αποφύγετε διακοπές ρεύματος.
  • Εκπαιδεύστε διεξοδικά τους χειριστές σε ασφαλή λειτουργία ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.
  • Χρησιμοποιήστε προστασία ακοής εάν τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα ασφαλή όρια κατά τη λειτουργία.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των ανυψωτικών αλυσίδων θεάτρου Harrington Electric;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ικανότητα φόρτωσης, το ύψος ανύψωσης, την ταχύτητα, τον έλεγχο, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, την παροχή ρεύματος, τις απαιτήσεις εγκατάστασης, τα επίπεδα θορύβου, τη φορητότητα, τις επιλογές ελέγχου και τη συντήρηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;