MEGGER MIT525 Διαγνωστικός ελεγκτής αντίστασης μόνωσης, AC και Megohmmeter μπαταρίας | AD3LKF 40D468

MEGGER MIT525 Διαγνωστικός ελεγκτής αντίστασης μόνωσης, AC και Megohmmeter μπαταρίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LKF Μοντέλο: MIT525Σταυρός: 40D468

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,241.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAC και μπαταρία Megohmmeter
Ακρίβεια+/- 5% έως 1T
Auto Power OffΝαι
Εύρος χωρητικότητας10 έως 25 μικρά F
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εύρος αντίστασης μόνωσης10 Τ
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Ανίχνευση ζωντανών κυκλωμάτωνΝαι
Τάση δοκιμής εξόδου50 έως 5000 VDC
Πηγή ενέργειαςΓραμμή ή μπαταρία
Αξιολόγηση ασφαλείαςIEC61326-1 CAT IV 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.59
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)35.81
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης των μονωτών και για τη συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού υψηλής τάσης
    • Εκτελεί χρονομετρημένες δοκιμές IR, PI, DAR, DD, SV και ράμπας
    • Αποθηκεύει τη σφραγίδα ώρας και ημερομηνίας αποτελεσμάτων, καταγραφής δεδομένων και λήψεων USB
    • Η μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη επιτρέπει τη χρήση τόσο σε έντονο ηλιακό φως όσο και σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό
    • Το IP65 βαθμολογείται για στεγανή κατασκευή και προστασία από πίδακες νερού
    • Λειτουργεί με μπαταρία ιόντων λιθίου
    • Περιλαμβάνει εγχειρίδιο σε CD, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδια 3 έως 10 ft και καλώδιο USB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος αντίστασης μόνωσηςΤάση δοκιμής εξόδουΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MEGGER MIT515 Insulation Resistance Tester, 10 T Εύρος Αντίστασης Μόνωσης | AD3LKE 40D467 ΜΙΤ515+/- 5% έως 1T10 Τ50 έως 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€6,060.68
MEGGER MIT1025 Μεγόμετρο AC και μπαταρίας, 10 kV, οθόνη LCD, USB | AD3LKG 40D469 ΜΙΤ1025+/- 5% έως 2T20 Τ50 έως 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,579.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER MIT525 Διαγνωστικός ελεγκτής αντίστασης μόνωσης, AC και Megohmmeter μπαταρίας
€8,241.49 /μονάδα