MEGGER MIT515 Insulation Resistance Tester, 10 T Εύρος Αντίστασης Μόνωσης | AD3LKE 40D467

MEGGER MIT515 Insulation Resistance Tester, Εύρος Αντίστασης Μόνωσης 10 T

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LKE Μοντέλο: MIT515Σταυρός: 40D467

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,254.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAC και μπαταρία Megohmmeter
Ακρίβεια+/- 5% έως 1T
Auto Power OffΝαι
Εύρος χωρητικότητας10 έως 25 μικρά F
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εύρος αντίστασης μόνωσης10 Τ
Ανίχνευση ζωντανών κυκλωμάτωνΝαι
Τάση δοκιμής εξόδου50 έως 5000 VDC
Πηγή ενέργειαςΓραμμή ή μπαταρία
Αξιολόγηση ασφαλείαςIEC61326-1 CATIV 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.29
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για διαγνωστικές δοκιμές και συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής τάσης με μέτρηση των αντιστάσεων μόνωσης έως και 10 ohms
    • Δοκιμές χαρακτηριστικών σε δείκτη πόλωσης και αναλογία διηλεκτρικής απορρόφησης
    • Μεγάλη οθόνη για εύκολη αναγνωσιμότητα ακόμη και σε περιβάλλον με έντονα φωτισμό και χαμηλό φωτισμό και μπαταρία Li-on για εκτεταμένη χωρητικότητα και γρήγορη φόρτιση
    • Περιλαμβάνει μοναδικά μονωμένα βύσματα υψηλής τάσης για την προστασία της συσκευής κατά τη διάρκεια παροδικών υπερτάσεων ρεύματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος αντίστασης μόνωσηςΤάση δοκιμής εξόδουΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MEGGER MIT525 Διαγνωστικός ελεγκτής αντίστασης μόνωσης, AC και Megohmmeter μπαταρίας | AD3LKF 40D468 ΜΙΤ525+/- 5% έως 1T10 Τ50 έως 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€8,157.19
MEGGER MIT1025 Μεγόμετρο AC και μπαταρίας, 10 kV, οθόνη LCD, USB | AD3LKG 40D469 ΜΙΤ1025+/- 5% έως 2T20 Τ50 έως 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,896.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER MIT515 Insulation Resistance Tester, Εύρος Αντίστασης Μόνωσης 10 T
€6,254.06 /μονάδα