MEGGER MIT1025 Μεγόμετρο AC και μπαταρίας, 10 kV, οθόνη LCD, USB | AD3LKG 40D469

MEGGER MIT1025 Μεγόμετρο AC και μπαταρίας, 10 kV, οθόνη LCD, USB

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LKG Μοντέλο: MIT1025Σταυρός: 40D469

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,579.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAC και μπαταρία Megohmmeter
Ακρίβεια+/- 5% έως 2T
Auto Power OffΝαι
Εύρος χωρητικότητας10 έως 25 μικρά F
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εύρος αντίστασης μόνωσης20 Τ
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Ανίχνευση ζωντανών κυκλωμάτωνΝαι
Τάση δοκιμής εξόδου50 έως 10,000 VDC
Πηγή ενέργειαςΓραμμή ή μπαταρία
Αξιολόγηση ασφαλείαςIEC61326-1 CAT IV 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.07
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)35.81
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ρεύματος, τάσης, χωρητικότητας και αντίστασης μόνωσης σε ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης
    • Προηγμένη μνήμη με σφράγιση χρόνου / ημερομηνίας αποτελεσμάτων, καταγραφή δεδομένων και λήψη USB
    • Υπολογίζει την αντίσταση μόνωσης από 10 kilohms έως 20 teraohms, ρεύμα από 0.01 nA έως 6 mA, τάση από 30 έως 660 V AC / DC και χωρητικότητα από 10 nF έως 25 microfarads
    • Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφάλειας 61010-1 Κατηγορία IV, 600 V και IP65

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕύρος αντίστασης μόνωσηςΤάση δοκιμής εξόδουΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MEGGER MIT515 Insulation Resistance Tester, 10 T Εύρος Αντίστασης Μόνωσης | AD3LKE 40D467 ΜΙΤ515+/- 5% έως 1T10 Τ50 έως 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€6,060.68
MEGGER MIT525 Διαγνωστικός ελεγκτής αντίστασης μόνωσης, AC και Megohmmeter μπαταρίας | AD3LKF 40D468 ΜΙΤ525+/- 5% έως 1T10 Τ50 έως 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€8,241.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER MIT1025 Μεγόμετρο AC και μπαταρίας, 10 kV, οθόνη LCD, USB
€9,579.62 /μονάδα