MEDCASTER NG04QDP125TLTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενος δίσκος με συνολικό κλείδωμα 275 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB2KXJ 1MML4

MEDCASTER NG04QDP125TLTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 275 Lb 4 ίντσες διάμετρος

Στοιχείο: AB2KXJ Μοντέλο: NG04QDP125TLTP01GCross Ref: 1MML4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€33.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο65 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΝάιλον
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου275 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος5.75 "
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας0.125 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΣφραγισμένη μπάλα ακριβείας
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό πλαισίωνΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος με ολικό κλείδωμα 220 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GΔιπλός περιστρεφόμενος τροχόςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"220 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€41.44
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενου δίσκου με συνολική κλειδαριά 125 Lb 2 ίντσες διάμετρος | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες13/16 x 1-1/4"125 λίβρες3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€1.92
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό κλείδωμα 190 λίβρες 3 ίντσες διάμετρος | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"190 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.91
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G Περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό κλείδωμα 240 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"240 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€46.49
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενου δίσκου με συνολική κλειδαριά 260 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"260 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€51.33
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενου δίσκου με συνολικό κλείδωμα 240 Lb 6 ίντσες διάμετρος | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"260 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€48.02
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενου δίσκου με συνολική κλειδαριά 165 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"165 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€75.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEDCASTER NG04QDP125TLTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 275 Lb 4 ίντσες διάμετρος
€33.29 /μονάδα