MEDCASTER Περιστρεφόμενος τροχίσκος με συνολικό κλείδωμα


Φίλτρα
Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Ναι , Ομάδα προϊόντων Caster: Περιστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα , Caster Temp. Διαθέσιμο εύρος: Ναι , Τύπος Caster: Στροφέας , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Εκτεταμένος δυνητικός πελάτης: Οχι , Τύπος κλειδώματος: Συνολικό κλείδωμα , Χωρίς σήμανση: Ναι , Πάχος πλάκας: 0.125 " , Τύπος πιάτου: C , Ακτίνα περιστροφής: 0" , Ρουλεμάν τροχού: Μπάλα ακριβείας
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΥλικό πλαισίωνΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DW03TPP100TLTP01G
Διπλός περιστρεφόμενος τροχόςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"220 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€41.44
B
CN02NRP100TLTP02G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες13/16 x 1-1/4"125 λίβρες3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€1.92
C
CH03TPP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"190 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.91
C
CH06TPP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"260 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€48.02
C
CH04TPP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"240 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€46.49
C
CH05TPP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"260 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€51.33
D
SS03AMP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"165 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€75.21
D
SS05AMP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"220 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€94.01
D
SS06AMP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"240 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€94.51
D
SS04AMP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"190 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€79.28
E
NG04QDP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"275 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€33.29
RFQ
E
NG05QDP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΑτσάλιΣυνολικό κλείδωμα300 έως 999 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"325 λίβρες5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€35.07
F
NG03QDP125TLTP01G
Τροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκαςΝάιλονΣύνολο-Κλείδωμα0 έως 299 λίβρες1-3/4 x 2-13/16"200 λίβρες0.313 "1-3/4 x 3-1/16"€39.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;