Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 3 ιντσών 220 Lb | AB2KUN 1MMB7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 3 ιντσών 220 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KUN Μοντέλο: DW03TPP100TLHK01GCross Ref: 1MMB7
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
€38.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός τροχός μπουλονιού περιστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΣύνολο-Κλείδωμα
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Αξιολόγηση φορτίου220 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος3 15 / 16 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα σκληρυμένη
Στέλεχος Dia.1/2 "Μπουλόνι
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8716905035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 3 ιντσών 220 Lb
€38.18 /μονάδα