Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού Βαθμολογία 200 Lb. | AD3TET 40N390

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού Βαθμολογία 200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TET Μοντέλο: DW02GRP100SWTP11GΣταυρός: 40N390
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
€37.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-5/8 x 1-31/32"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2 x 2-13 / 32 "
συνολικό ύψος2 29 / 32 "
Μέγεθος πλάκας2-5 / 8 x 3 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούTPR καουτσούκ
Πλάτος τροχού1 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)6.67
Μήκος πλοίου (cm)7.39
Πλάτος πλοίου (cm)9.21
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Τοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤιμή
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός Βαθμολογία 200 Lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GΧωρίς πλάκαΚοίλο Kingpin2 27 / 32 "€49.84
MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός Βαθμολογία 200 Lb. | AD3TER 40N389 DW02GRP100TLHK01GΧωρίς πλάκαΚοίλο Kingpin2 27 / 32 "€58.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού Βαθμολογία 200 Lb.
€37.55 /μονάδα