Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0123.3101X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M10 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 3.58 | AC8RLP 3DDY7

KIPP K0123.3101X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνας Σχεδίασης M10 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 3.58

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8RLP Μοντέλο: K0123.3101X40Cross Ref: 3DDY7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος3.72 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος3.58 "
Μήκος βίδας1.57 "
ΣτυλΜοντέρνος σχεδιασμός
Μέγεθος νήματοςM10
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΧρώμαφινίρισμαΧαρακτηριστικάΎψοςΤύπος εξογκώματοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
KIPP K0122.2101X15 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M10 Εξωτερική 0.59 2.93 | AC8RBF 3DCU8 Κ0122.2101Χ15Μοντέρνος σχεδιασμόςΜαύρο σατένΜαύρο σατένΕξωτερικό νήμα2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήψευδάργυρος2.93 "€21.13
KIPP K0122.2101X20 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνου σχεδιασμού M10 Εξωτερική 0.78 2.93 | AC8RBG 3DCU9 Κ0122.2101Χ20Μοντέρνος σχεδιασμόςΜαύρο σατένΜαύρο σατένΕξωτερικό νήμα2.46 "Ρυθμιζόμενη λαβήψευδάργυρος2.93 "€21.13
KIPP K0122.2101X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M10 Εξωτερικό 0.99 2.93 | AC8RBH 3DCV1 Κ0122.2101Χ25Μοντέρνος σχεδιασμόςΜαύρο σατένΜαύρο σατένΕξωτερικό νήμα2.66 "Ρυθμιζόμενη λαβήψευδάργυρος2.93 "€21.13
KIPP K0122.2101X30 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M10 Εξωτερικό 1.18 2.93 | AC8RBJ 3DCV2 Κ0122.2101Χ30Μοντέρνος σχεδιασμόςΜαύρο σατένΜαύρο σατένΕξωτερικό νήμα2.85 "Ρυθμιζόμενη λαβήψευδάργυρος2.93 "€21.13
KIPP K0122.2101X35 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M10 Εξωτερικό 1.38 2.93 | AC8RBK 3DCV3 Κ0122.2101Χ35Μοντέρνος σχεδιασμόςΜαύρο σατένΜαύρο σατένΕξωτερικό νήμα3.05 "Ρυθμιζόμενη λαβήψευδάργυρος2.93 "€22.46
KIPP K0122.2101X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνα σχεδίαση M10 Εξωτερική 1.57 2.93 | AC8RBL 3DCV4 Κ0122.2101Χ40Μοντέρνος σχεδιασμόςΜαύρο σατένΜαύρο σατένΕξωτερικό νήμα3.25 "Ρυθμιζόμενη λαβήψευδάργυρος2.93 "€22.58
KIPP K0122.2101X45 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός M10 Εξωτερικό 1.77 2.93 | AC8RBM 3DCV5 Κ0122.2101Χ45Μοντέρνος σχεδιασμόςΜαύρο σατένΜαύρο σατένΕξωτερικό νήμα3.45 "Ρυθμιζόμενη λαβήψευδάργυρος2.93 "€22.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0123.3101X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνας Σχεδίασης M10 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 3.58
€52.29 /μονάδα