Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAYHEW TOOLS 50541 Hollow Punch Round Steel 2-1/8 x 1-7/8 In | AB7WEA 24D605

MAYHEW TOOLS 50541 Hollow Punch Round Steel 2-1/8 x 1-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WEA Μοντέλο: 50541Σταυρός: 24D605

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€108.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλο διάτρηση
ΚατασκευήΧάλυβας κράματος μαύρου οξειδίου
Υπηρεσίεςγύρος
Μήκος1.875 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή2-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Διπλές κεφαλές κοπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
MAYHEW TOOLS 50501 Hollow Punch Round Steel 1/8 x 1-1/8 In | AB7WDF 24D586 505011.125 "1 / 8 "€25.07
MAYHEW TOOLS 50502 Hollow Punch Round Steel 3/16 x 1-1/8 In | AB7WDG 24D587 505021.125 "3 / 16 "€22.77
MAYHEW TOOLS 50503 Hollow Punch Round Steel 1/4 x 1-1/8 In | AB7WDH 24D588 505031.125 "1 / 4 "€23.73
MAYHEW TOOLS 50504 Hollow Punch Round Steel 5/16 x 1-1/8 In | AB7WDJ 24D589 505041.125 "5 / 16 "€24.79
MAYHEW TOOLS 50506 Hollow Punch Round Steel 7/16 x 1-1/8 In | AB7WDK 24D590 505061.125 "7 / 16 "€26.63
MAYHEW TOOLS 50508 Hollow Punch Round Steel 9/16 x 1-1/8 In | AB7WDL 24D591 505081.125 "9 / 16 "€28.17
MAYHEW TOOLS 50509 Hollow Punch Round Steel 5/8 x 1-1/8 In | AB7WDM 24D592 505091.125 "5 / 8 "€26.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAYHEW TOOLS 50541 Hollow Punch Round Steel 2-1/8 x 1-7/8 In
€108.37 /μονάδα