Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M42322Y Στροφές / Πάρκο / Μπροστινό φως LED Amber 320mA | AH8UEV 38ZM48

MAXXIMA M42322Y Περιστροφή/Στάθμευση/Μπροστινό φως LED Πορτοκαλί 320mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8UEV Μοντέλο: M42322YCross Ref: 38ZM48

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€34.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως / Πάρκο / Μπροστινό φως
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε320mA
Βάθος1-13 / 16 "
Διάμετρος4"
Τύπος λάμψηςΦλας
Ύψος4.25 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος4.25 "
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12.8 VDC
ΒαθμολογίαSAE τάξη 1
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςΣχεδιασμός φακούΠλάτοςΤιμή
MAXXIMA M42201Y Στροφή/Στάθμευση/Μπροστινό φως LED Πορτοκαλί 270mA | AH8UEY 38ZM51 Μ42201Υ270mA3 13 / 32 "Ορθογώνιος5 5 / 16 "€46.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M42322Y Περιστροφή/Στάθμευση/Μπροστινό φως LED Πορτοκαλί 320mA
€34.45 /μονάδα