Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M42201Y Στροφή/Στάθμευση/Μπροστινό φως LED Πορτοκαλί 270mA | AH8UEY 38ZM51

MAXXIMA M42201Y Περιστροφή/Στάθμευση/Μπροστινό φως LED Πορτοκαλί 270mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UEY Μοντέλο: M42201YCross Ref: 38ZM51

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€46.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως / Πάρκο / Μπροστινό φως
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε270mA
Βάθος1-13 / 16 "
Τύπος λάμψηςΦλας
Ύψος3 13 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΟρθογώνιος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12.8 VDC
ΒαθμολογίαSAE τάξη 1
Πλάτος5 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςΣχεδιασμός φακούΠλάτοςΤιμή
MAXXIMA M42322Y Στροφές / Πάρκο / Μπροστινό φως LED Amber 320mA | AH8UEV 38ZM48 Μ42322Υ320mA4.25 "γύρος4.25 "€34.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M42201Y Περιστροφή/Στάθμευση/Μπροστινό φως LED Πορτοκαλί 270mA
€46.99 /μονάδα