Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M42120R Στάμπα πίσω φώτων LED κόκκινο 340mA | AH8UEW 38ZM49

MAXXIMA M42120R Stop Tail Turn Light LED Κόκκινο 340mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UEW Μοντέλο: M42120RCross Ref: 38ZM49

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€39.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταματήστε την ουρά
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε340mA
Βάθος1-13 / 16 "
Διάμετρος4"
Τύπος λάμψηςΦλας
Ύψος5 39 / 64 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος5 39 / 64 "
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΦλάντζα
Πηγή ενέργειας12.8 VDC
ΒαθμολογίαSAE τάξη 1
Πλάτος5 39 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M42120R Stop Tail Turn Light LED Κόκκινο 340mA
€39.86 /μονάδα