Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M09100R Διάφανο φωτιστικό LED Rd Grommet Round 2 Διάμετρος | AD2WRW 3VMW5

MAXXIMA M09100R Clearance Light Led Rd Grommet Στρογγυλή διάμετρος 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WRW Μοντέλο: M09100RCross Ref: 3VMW5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€15.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε60mA
Βάθος11 / 16 "
Διάμετρος2"
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤιμή
MAXXIMA M34260RCL Clearance Light Rd Grommet Round 2 Διάμετρος | AD2WRU 3VMV6 M34260RCLRed40mA€15.13
MAXXIMA M34260YCL Clearance Light Amber Grommet 2 Διάμετρος | AD2WRY 3VMX4 M34260YCLΚεχριμπάρι40mA€15.13
MAXXIMA M09100Y Διάφανο φως Amber Grommet 2 Διάμετρος | AD2WRZ 3VMY3 Μ09100ΥΚεχριμπάρι60mA€16.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M09100R Clearance Light Led Rd Grommet Στρογγυλή διάμετρος 2
€15.57 /μονάδα