BURNDY Παράλληλος σφιγκτήρας UC25R2RS, Μέγεθος αγωγού 6 AWG

Στοιχείο: CF4CJR Μοντέλο: UC25R2RS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράλληλος σφιγκτήρας
Ύψος19.68 "
Ροπή εγκατάστασης180 λίβρες-ίντσα
Πλάτος2.4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
Παράλληλος σφιγκτήρας BURNDY UC8W26L, μέγεθος αγωγού 6 AWG | CF4CJK UC8W26L9.5 "2.41 "-
RFQ
Παράλληλος σφιγκτήρας BURNDY UC4W28, Μέγεθος αγωγού 4 AWG | CF4CJL UC4W28SMS--
RFQ
Παράλληλος σφιγκτήρας BURNDY UC2W30, Μέγεθος αγωγού 2 AWG | CF4CJM UC2W30---
RFQ
Παράλληλος σφιγκτήρας BURNDY UC2W28L, μέγεθος αγωγού 4 AWG | CF4CJN UC2W28L11.42 "2.9 "-
RFQ
Παράλληλος σφιγκτήρας BURNDY UC28RS | CF4CJP UC28RS13 "2.92 "-
RFQ
BURNDY UC2834 Παράλληλος σφιγκτήρας, 4/0 AWG Μέγεθος αγωγού | CF4CJQ UC2834-3.6-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Παράλληλος σφιγκτήρας UC25R2RS, Μέγεθος αγωγού 6 AWG