Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MATCO-NORCA GSNAG2.5 Δαχτυλίδι φλάντζας 2 1/2 ίντσες 1/16 παχύ αραμίδιο | AE7BJD 5WLZ8

MATCO-NORCA GSNAG2.5 Δακτύλιος Φλάντζας 2 1/2 ίντσας 1/16 παχύ αραμίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BJD Μοντέλο: GSNAG2.5Cross Ref: 5WLZ8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμούχα
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.2.187 "
ΥλικόΊνες Aramid με νιτριλικό συνδετικό
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.4.875 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Θερμ. Εύρος-100 σε βαθμούς 700
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7515
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ4016935010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
MATCO-NORCA GSNAG2 Δαχτυλίδι φλάντζας 2 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ Aramid | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 σε βαθμούς 700€17.94
MATCO-NORCA GSNAG3 Δαχτυλίδι φλάντζας 3 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ αραμίδιο | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 σε βαθμούς 750€19.27
MATCO-NORCA GSNAG4 Δακτύλιος Φλάντζας 4 ιντσών 1/16 ίντσας παχύ Αραμίδιο | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 σε βαθμούς 700€33.63
MATCO-NORCA GSNAG5 Δαχτυλίδι φλάντζας 5 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ Aramid | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 σε βαθμούς 700€51.65
MATCO-NORCA GSNAG6 Δαχτυλίδι φλάντζας 6 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ Aramid | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 σε βαθμούς 700€52.47
MATCO-NORCA GSNAG8 Φλάντζα, Δακτύλιος, Μέγεθος σωλήνα 8", Πάχος 1/16", Αραμιδική ίνα | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 σε βαθμούς 700€59.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG2.5 Δακτύλιος Φλάντζας 2 1/2 ίντσας 1/16 παχύ αραμίδιο
€18.86 /μονάδα