Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MATCO-NORCA GSNAG3 Δαχτυλίδι φλάντζας 3 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ αραμίδιο | AE7BJE 5WLZ9

MATCO-NORCA GSNAG3 Δακτύλιος Φλάντζας 3 ιντσών 1/16 ίντσας παχύ Αραμίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7BJE Μοντέλο: GSNAG3Cross Ref: 5WLZ9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμούχα
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.3.375 "
ΥλικόΊνες Aramid με νιτριλικό συνδετικό
Μέγιστη. Πίεση1595 PSI
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.5.375 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Θερμ. Εύρος-100 σε βαθμούς 750
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.738
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ4016935010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
MATCO-NORCA GSNAG2 Δαχτυλίδι φλάντζας 2 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ Aramid | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 σε βαθμούς 700€17.94
MATCO-NORCA GSNAG2.5 Δαχτυλίδι φλάντζας 2 1/2 ίντσες 1/16 παχύ αραμίδιο | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 σε βαθμούς 700€18.86
MATCO-NORCA GSNAG4 Δακτύλιος Φλάντζας 4 ιντσών 1/16 ίντσας παχύ Αραμίδιο | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 σε βαθμούς 700€33.63
MATCO-NORCA GSNAG5 Δαχτυλίδι φλάντζας 5 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ Aramid | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 σε βαθμούς 700€51.65
MATCO-NORCA GSNAG6 Δαχτυλίδι φλάντζας 6 ίντσες 1/16 ίντσες παχύ Aramid | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 σε βαθμούς 700€52.47
MATCO-NORCA GSNAG8 Φλάντζα, Δακτύλιος, Μέγεθος σωλήνα 8", Πάχος 1/16", Αραμιδική ίνα | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 σε βαθμούς 700€59.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG3 Δακτύλιος Φλάντζας 3 ιντσών 1/16 ίντσας παχύ Αραμίδιο
€19.27 /μονάδα