MASTER MH-125-OFR-A Λάδι με θερμαντική ακτινοβολία 125k | AC8AFL 39Ε997

MASTER MH-125-OFR-A Ακτινοβόλος θερμαντήρας με καύση πετρελαίου 125k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AFL Μοντέλο: MH-125-OFR-AΣταυρός: 39E997

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,389.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας με λάδι
Ενισχυτές AC3.5
Έξοδος BtuH125,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΟχι
καλώδιο Μήκος6"
Τύπος καυσίμουJP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 Diesel, Κηροζίνη
Περιοχή θέρμανσης3125 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος28.375 "
Hz60
Μήκος41 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΣύστημα υπερθέρμανσης / απενεργοποίησης ασφάλειας
Χωρητικότητα Δεξαμενής14 gal.
Τάση120
Πλάτος28.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.29
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)69.6
Πλάτος πλοίου (cm)66.55
Κωδικός ΕΣ7321821000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου (0.90 gph)
    • Ώρες με μία πλήρωση (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
MASTER MH-70-SS Ακτινοβόλος θερμαντήρας πετρελαίου 70K | AH8ZYJ 39E998 MH-70-SS3.1570,00021 "14.375 "120 VAC22 "€1,127.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MH-125-OFR-A Ακτινοβόλος θερμαντήρας με καύση πετρελαίου 125k
€3,389.53 /μονάδα