MASTER MH-70-SS Ακτινοβόλος θερμαντήρας πετρελαίου 70K | AH8ZYJ 39E998

MASTER MH-70-SS Oil Radiant Heater 70K

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZYJ Μοντέλο: MH-70-SSΣταυρός: 39E998

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,127.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας με λάδι
Ενισχυτές AC3.15
Έξοδος BtuH70,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΟχι
καλώδιο Μήκος6"
Τύπος καυσίμουJP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 Diesel, Κηροζίνη
Περιοχή θέρμανσης1750 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος21 "
Hz60
Μήκος14.375 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΣύστημα υπερθέρμανσης / απενεργοποίησης ασφάλειας
Χωρητικότητα Δεξαμενής4 gal.
Τάση120 VAC
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.511
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου: 0.50 gph
    • Ώρες σε ένα γέμισμα: 7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
MASTER MH-125-OFR-A Λάδι με θερμαντική ακτινοβολία 125k | AC8AFL 39Ε997 MH-125-OFR-Α3.5125,00028.375 "41 "12028.75 "€3,389.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MH-70-SS Oil Radiant Heater 70K
€1,127.63 /μονάδα