Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN Κουμπί λοβού 1-31 / 32 ίντσες | AG9HKC 20KC32

ELESA VC.692/50-SST-M10-Πόμολο λοβού CLEAN 1-31/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9HKC Μοντέλο: VC.692/50-SST-M10-CLEANCross Ref: 20KC32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛόμπ Κουμπί
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαματ
Πιάσε Ντία.1-31 / 32 "
Ύψος λαβής1-7 / 32 "
Πάχος λαβής35 / 64 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΟπτική ίνα
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
συνολικό πλάτος1 31 / 32 "
Προβολή1-7 / 32 "
Βίδα μεγέθους10
Βάθος νημάτων43 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού: 0 βαθμοί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.συνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνΤιμή
ELESA VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN Ρόμπα 1-17 / 64 ίντσες | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "€18.40
ELESA VC.692 / 40-SST-M8-CLEAN Κουμπί λοβού 1-37 / 64 ίντσες | AG9HKB 20KC31 VC.692 / 40-SST-M8-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1-37 / 64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "€20.95
ELESA VC.692 / 60-SST-M12-CLEAN Ρόμπα 2-23 / 64 ίντσες | AG9HKD 20KC33 VC.692 / 60-SST-M12-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ2-23 / 64 "2 23 / 64 "1.437 "1225 / 32 "€34.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA VC.692/50-SST-M10-Πόμολο λοβού CLEAN 1-31/32 ίντσες
€27.05 /μονάδα