Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA VC.692 / 60-SST-M12-CLEAN Ρόμπα 2-23 / 64 ίντσες | AG9HKD 20KC33

ELESA VC.692/60-SST-M12-Πόμολο λοβού CLEAN 2-23/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9HKD Μοντέλο: VC.692/60-SST-M12-CLEANCross Ref: 20KC33
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
€34.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛόμπ Κουμπί
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαματ
Πιάσε Ντία.2-23 / 64 "
Ύψος λαβής1-3 / 16 "
Πάχος λαβής21 / 32 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΟπτική ίνα
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
συνολικό πλάτος2 23 / 64 "
Προβολή1.437 "
Βίδα μεγέθους12
Βάθος νημάτων25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού: 0 βαθμοί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.συνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνΤιμή
ELESA VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN Ρόμπα 1-17 / 64 ίντσες | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "€18.40
ELESA VC.692 / 40-SST-M8-CLEAN Κουμπί λοβού 1-37 / 64 ίντσες | AG9HKB 20KC31 VC.692 / 40-SST-M8-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1-37 / 64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "€20.95
ELESA VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN Κουμπί λοβού 1-31 / 32 ίντσες | AG9HKC 20KC32 VC.692 / 50-SST-M10-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1-31 / 32 "1 31 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "€27.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA VC.692/60-SST-M12-Πόμολο λοβού CLEAN 2-23/64 ίντσες
€34.99 /μονάδα