MASTER MAGNETICS RE90 Ρολό βάσης μαγνητικής κάρτας δεδομένων, πλάτος 3 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AF4VFP 9LDP1

MASTER MAGNETICS RE90 Ρολό θήκης μαγνητικής κάρτας δεδομένων, πλάτος 3 ιντσών, μήκος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4VFP Μοντέλο: RE90Cross Ref: 9LDP1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος μαγνητικού ρολού
Χρώμακάρβουνο
φινίρισμαΔιαμέρισμα
Ύψος1 / 10 "
Στυλ κατόχουC-Channel
Μήκος50ft.
ΥλικόΜαγνητική ταινία
Τοποθέτηση ΤύποςΜαγνητικός
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΚάρτα μαγνητικού ρολού, πλευρικό φορτίο, εύκαμπτο
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.198
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8505191000
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
MASTER MAGNETICS RE20 Ρολό βάσης μαγνητικής κάρτας δεδομένων, πλάτος 1 ίντσας, 50 πόδια. Μήκος | AF4KNL 8ZDD4 RE201"€50.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MAGNETICS RE90 Ρολό θήκης μαγνητικής κάρτας δεδομένων, πλάτος 3 ιντσών, μήκος 50 πόδια
€136.34 /μονάδα