Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3206000 Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 γυάλινη κάψουλα, μήκους 5 ιντσών, ρητίνη πολυεστέρα, κλωστή 3/8 ιντσών, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YAC Μοντέλο: 3206000Σταυρός: 35T288
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
€29.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάψουλα
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Αρχίζει να Harden10 λεπτά
Μέγεθος δοχείου3/8 x 5 "
Είδος δοχείουΓυάλινη κάψουλα
Ώρα σκλήρυνσης10 λεπτά
Μέγεθος τρυπανιού7 / 16 "
Μήκος5"
ΥλικόΠολυεστερική ρητίνη
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 1 / 2 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας3 1/2 ίντσες
Αναλογία ανάμειξης7:1
Ροντ Ντία.3 / 8 "
Θερμ. ΕύροςΤο 23 βαθμολογεί τους βαθμούς 95
Βάθος νημάτων5"
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάSpin-in
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7,800

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Χώρα ΠροέλευσηςΟλλανδία

Λεπτομέρειες:

    • Στερέωση ενιαίου σημείου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3206000 γυάλινη κάψουλα, μήκους 5 ιντσών, ρητίνη πολυεστέρα, κλωστή 3/8 ιντσών, 10 PK
€29.40 /πακέτο