Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2GAH 1LVF6

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 ιντσών 316 ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2GAH Μοντέλο: S3016X 024Cross Ref: 1LVF6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€425.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.3-35 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S3016X 001 Cross 1/8 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "€15.33
SMITH-COOPER S3016X 010 Cross 1 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"€79.14
SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2GAK 1LVF8 S3016X 0304-11 / 64 "3"€483.34
SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17 / 64 "4"€595.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 ιντσών 316 ανοξείδωτο ατσάλι
€425.80 /μονάδα