Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK SLL0315 / T6P Κλείδωμα μοχλού πόρτας Straight Lever Grade 3 | AC3ETN 2RYE5

MASTER LOCK SLL0315/T6P Κλειδαριά μοχλού πόρτας ίσιος μοχλός Κατηγορίας 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ETN Μοντέλο: SLL0315/T6PCross Ref: 2RYE5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€60.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2-3/8" and 2-3/4"
φινίρισμαΣατινέ Νικέλιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΠροστασία προσωπικών δεδομένων
Βαθμός3
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ΚλειδίΚλειστό
Τύπος κλειδιούKW1
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορική / Κατοικία
Λειτουργία LocksetΠροστασία προσωπικών δεδομένων
Δύναμη απόδοσης LocksetΕλαφρού τύπου
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία πλήρους χείλους
ΣτυλΕυθύ μοχλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθεσίαςBacksetΚύλινδροςΑριθμός καρφιτσώνΚαρφίτσεςΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΤιμή
MASTER LOCK SLL0103 / T6E Κλείδωμα μοχλού πόρτας Είσοδος μονού μοχλού | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6EΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"ψευδάργυρος442-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€67.80
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Μοχλός μανδάλου πόρτας Κέντα ίσιο μοχλό | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€57.02
MASTER LOCK SLL0115KA4 Κλείδωμα μοχλού πόρτας Είσοδος μονού μοχλού | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Εμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"ψευδάργυρος442-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€77.18
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Μοχλός μανδάλου πόρτας Κέντα μοχλού | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€57.88
MASTER LOCK SLC0926DKA4 Κλείσιμο θυρών μοχλού τάξης | AC3ETZ 2RYG1 SLC0926DKA4Εμπορικά 2.75 "Ορείχαλκος662-3/4" x 1-3/4"T-StrikeΜοχλός€132.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK SLL0315/T6P Κλειδαριά μοχλού πόρτας ίσιος μοχλός Κατηγορίας 3
€60.60 /μονάδα