Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK SLL0103 / T6E Κλείδωμα μοχλού πόρτας Είσοδος μονού μοχλού | AC3ETK 2RYE1

MASTER LOCK SLL0103/T6E Κλειδαριά μοχλού πόρτας Ευθύγραμμη είσοδος μοχλού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ETK Μοντέλο: SLL0103/T6ECross Ref: 2RYE1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€67.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2-3/8" and 2-3/4"
Κύλινδροςψευδάργυρος
φινίρισμαΓυαλισμένος ορείχαλκος
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕίσοδος
Βαθμός3
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούKwikset
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορική / Κατοικία
Λειτουργία LocksetΕίσοδος
Δύναμη απόδοσης LocksetΕλαφρού τύπου
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Καρφίτσες4
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία πλήρους χείλους
ΣτυλΕυθύ μοχλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.774
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθεσίαςBacksetΚύλινδροςΑριθμός καρφιτσώνΚαρφίτσεςΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΤιμή
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Μοχλός μανδάλου πόρτας Κέντα ίσιο μοχλό | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€57.02
MASTER LOCK SLL0115KA4 Κλείδωμα μοχλού πόρτας Είσοδος μονού μοχλού | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Εμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"ψευδάργυρος442-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€77.18
MASTER LOCK SLL0315 / T6P Κλείδωμα μοχλού πόρτας Straight Lever Grade 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€60.60
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Μοχλός μανδάλου πόρτας Κέντα μοχλού | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€57.88
MASTER LOCK SLC0926DKA4 Κλείσιμο θυρών μοχλού τάξης | AC3ETZ 2RYG1 SLC0926DKA4Εμπορικά 2.75 "Ορείχαλκος662-3/4" x 1-3/4"T-StrikeΜοχλός€132.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK SLL0103/T6E Κλειδαριά μοχλού πόρτας Ευθύγραμμη είσοδος μοχλού
€67.80 /μονάδα