Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Κλείσιμο θυρών μοχλού τάξης | AC3ETZ 2RYG1

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Μοχλός κλειδαριάς πόρτας Classroom

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3ETZ Μοντέλο: SLC0926DKA4Cross Ref: 2RYG1
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
€132.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
ΚύλινδροςΟρείχαλκος
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΑίθουσα διδασκαλίας
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούSchlage
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetΜεσαίο καθήκον
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Απεργία Dim.2-3/4" x 1-3/4"
Τύπος απεργίαςT-Strike
ΣτυλΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθεσίαςBacksetΚύλινδροςΑριθμός καρφιτσώνΚαρφίτσεςΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΤιμή
MASTER LOCK SLL0103 / T6E Κλείδωμα μοχλού πόρτας Είσοδος μονού μοχλού | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6EΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"ψευδάργυρος442-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€58.94
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Μοχλός μανδάλου πόρτας Κέντα ίσιο μοχλό | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€49.61
MASTER LOCK SLL0115KA4 Κλείδωμα μοχλού πόρτας Είσοδος μονού μοχλού | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Εμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"ψευδάργυρος442-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€77.18
MASTER LOCK SLL0315 / T6P Κλείδωμα μοχλού πόρτας Straight Lever Grade 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€52.76
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Μοχλός μανδάλου πόρτας Κέντα μοχλού | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PΕμπορική / Κατοικία2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Τετράγωνη γωνία πλήρους χείλουςΕυθύ μοχλό€50.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Μοχλός κλειδαριάς πόρτας Classroom
€132.30 /μονάδα