Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας στάθμης υπερήχων FLOWLINE DS14-01 49.2 In | AA4MEH 12U418

FLOWLINE DS14-01 Αισθητήρας στάθμης υπερήχων 49.2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MEH Μοντέλο: DS14-01Cross Ref: 12U418
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
€608.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας στάθμης υπερήχων χωρίς επαφή
Ακρίβεια0.125 "
Beam Πλάτος2"
ΤαξινόμησηΓενικού σκοπού
διαμόρφωσηWebCal
DisplayΚανένας
περίβλημα ΥλικόΠολυανθρακικό
Βαθμολογία περιβλήματοςΠληκτρολογήστε 6P
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.2 "
Τάση Εισόδου12-24 VDC / VAC
ΥλικόPVDF
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Βάση1 "NPT
Παραγωγή(4) Ρελέ SPST
Συνολικό μήκος2"
Σειρά49.2 "
Ανάλυση0.019 "
Θερμ. Εύρος20 έως 140 βαθμοί F
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ9026102080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Dead Band (2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΑκρίβειαΤαξινόμησηΒάσηΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣειράΑνάλυσηΤιμή
FLOWLINE DL10-01 Υπερηχητικός πομπός στάθμης 49.2 In | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (βρόχος)0.125 "Γενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια2"49.2 "0.019 "€593.04
FLOWLINE DL14-01 Υπερηχητικός αισθητήρας στάθμης 49.2 In | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (βρόχος)0.125 "Γενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA και (4) ρελέ SPST2"49.2 "0.019 "€649.50
FLOWLINE DL24-01 Υπερηχητικός αισθητήρας στάθμης 9.8 πόδια | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA και (4) ρελέ SPST3.1 "9.8ft.0.039 "€870.73
FLOWLINE DL34-01 Υπερηχητικός αισθητήρας στάθμης 18.0 πόδια | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA και (4) ρελέ SPST3.1 "18ft.0.079 "€998.12
FLOWLINE DX10-01 Υπερηχητικός αισθητήρας στάθμης 49.2 In | AA4MEJ 12U419 ΔΧ10-0112-28 VDC0.125 "Γενικού σκοπού1 "NPT0 έως 5V, 0 έως 10V ή 976 έως 2000Hz2"49.2 "0.019 "€510.29
FLOWLINE LU27-01 Υπερηχητικός πομπός 9.8 πόδια | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια4.100 "9.8ft.0.019 "€918.58
FLOWLINE LU23-01 Υπερηχητικός πομπός 18.0 πόδια | AA4MFA 12U438 LU23-0124 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια4.100 "18ft.0.039 "€1,080.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE DS14-01 Αισθητήρας στάθμης υπερήχων 49.2 ίντσες
€608.45 /μονάδα