BUSSMANN Τερματικά μπλοκ TB200 Series


Φίλτρα
Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Εύφλεκτο: UL 94 V-0 , Υψος: 0.56 " , Mfr. Σειρά: TB200 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.437in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 300V , Πλάτος: 1.12 " , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 12 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 12 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TB200-10BQC6
ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών5.13 "€14.28
B
TB200-07SP
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα3.82 "€7.64
B
TB200-12SPQC17
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα6"€19.82
C
TB200-22
ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών10.37 "€14.18
B
TB200-12BS
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα6"€19.49
B
TB200-05SP
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα2.94 "€5.46
A
TB200-09SS
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα4.69 "€9.07
C
TB200-12QC14
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα6"€12.43
C
TB200-13SP
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών6.44 "€14.20
C
TB200-10SP
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών5.13 "€10.92
D
TB200-06
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.38 "€3.86
C
TB200-03
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.07 "€1.93
C
TB200-04QC2
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.51 "€4.14
B
TB200-08SS
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών4.25 "€8.06
B
TB200-02QC4
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών1.63 "€2.42
B
TB200-04ST
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.51 "€4.26
C
TB200-04BQC2
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.51 "€5.04
B
TB200-06Β
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.38 "€5.21
B
TB200-03QC7
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.07 "€4.12
A
TB200-03QC17
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.07 "€3.61
C
TB200-0400
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.51 "€2.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;