Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TB200-13SP Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BD4FLV

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB200-13SP, 30A, 300V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4FLV Μοντέλο: TB200-13SP
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
€14.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.56 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος6.44 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB200
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων13 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.437in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση300V
Πλάτος1.12 "
Gauge Wire22 AWG έως 12 AWG
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά TB200

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-03QC7, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.07 "€4.12
BUSSMANN TB200-12BS Terminal Strip, 30A, 300V, Thermoplastic, 50 Pack | BC8LHZ TB200-12BSΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα6"€19.49
BUSSMANN TB200-12QC14 Terminal Strip, 30A, 300V, Thermoplastic, 50 Pack | BC8LJA TB200-12QC14ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα6"€12.43
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-03, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών2.07 "€1.93
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-08SS, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSΘερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών4.25 "€8.06
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200-06, 30A, 300V | BC9HWB TB200-06Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών3.38 "€3.86
BUSSMANN TB200-22 Terminal Block, Gauge 22AWG - 12AWG, 30A, Thermoplastic, 25 Pack | BC9WJR TB200-22ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών10.37 "€14.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB200-13SP, 30A, 300V
€14.20 /μονάδα