FLOWLINE Αισθητήρες στάθμης υπερήχων χωρίς επαφή


Φίλτρα
Υλικό φλάντζας: Viton , Μέγιστη. Πίεση: 30 psi
ΣτυλΜοντέλοΤάση ΕισόδουΑκρίβειαΤαξινόμησηΒάσηΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LG10-0003-00-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4 έως 20mA, 3-Wire---€1,086.54
A
LG10-0003-01-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4 έως 20mA, 3-Wire---€1,162.98
B
DS14-01
12-24 VDC / VAC0.125 "Γενικού σκοπού1 "NPT(4) Ρελέ SPST2"49.2 "0.019 "€608.45
C
LU83-5101
12-28 VDC+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια5.2 "26.2ft.0.039 "€1,341.74
D
LU81-5101
12-28 VDC+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια5.2 "18ft.0.039 "€1,200.29
E
ΔΧ10-01
12-28 VDC0.125 "Γενικού σκοπού1 "NPT0 έως 5V, 0 έως 10V ή 976 έως 2000Hz2"49.2 "0.019 "€510.29
D
LU80-5101
12-28 VDC+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια5.2 "9.8ft.0.019 "€1,031.06
F
LR15-0010-20
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια---€4,260.48
F
LR15-0010-40
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια---€4,615.51
G
LR30-0010-10
16-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια---€3,195.36
H
LR20-0310-40
16-26 VDC+/- 3 mm--4 έως 20mA, 2 καλώδια---€5,148.08
F
LR15-0010-30
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια---€4,438.00
I
LR10-0010
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια---€3,017.84
J
XP88-00
18-28 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΑντιεκκρηκτικοί2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια4.440 "26.2ft.0.079 "€1,974.77
K
LU29-01
24 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια4.100 "32.8ft.0.079 "€1,296.54
L
LU27-01
24 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια4.100 "9.8ft.0.019 "€918.58
M
DL34-01
24 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA και (4) ρελέ SPST3.1 "18ft.0.079 "€998.12
N
DL24-01
24 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA και (4) ρελέ SPST3.1 "9.8ft.0.039 "€870.73
O
DL14-01
24 VDC (βρόχος)0.125 "Γενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA και (4) ρελέ SPST2"49.2 "0.019 "€649.50
P
DL10-01
24 VDC (βρόχος)0.125 "Γενικού σκοπού1 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια2"49.2 "0.019 "€593.04
K
LU23-01
24 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια4.100 "18ft.0.039 "€1,080.28
K
LU28-01
24 VDC (βρόχος)+/- 0.2% του εύρουςΓενικού σκοπού2 "NPT4 έως 20mA, 2 καλώδια4.100 "26.2ft.0.079 "€1,174.54
Q
LU78-5004
95-250 VAC-Γενικού σκοπού2 "NPT(3) Ρελέ SPDT5.2 "26.2ft.-€1,324.00
D
LU74-5004
95-250 VDC-Γενικού σκοπού2 "NPT(3) Ρελέ SPDT5.2 "18ft.-€1,248.35
R
LU77-5004
95-250 VDC-Γενικού σκοπού1 "NPT(3) Ρελέ SPDT5.2 "9.8ft.-€1,152.47

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;