MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electrical / Valve Keyed Different | AH2NLV 2CJL8

MASTER LOCK S1900VE410 Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος/κλειδί βαλβίδας Διαφορετικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NLV Μοντέλο: S1900VE410Cross Ref: 2CJL8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,168.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΚλειστό
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος4.125 "
Ύψος26.5 "
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςΘερμοπλαστικός
ΓλώσσαΑγγλικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΗλεκτρικό κλείδωμα / βαλβίδα
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων6
Αριθμός εξαρτημάτων57
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων6
Αριθμός τσεπών6
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9395
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)43.69

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Αριθμός γάντζων: 16
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Επίτοιχη τοποθέτηση: Ναι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Ναι
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΓλώσσαΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Γεμάτο 72 στοιχεία | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "€1,080.35
MASTER LOCK 1483BP410ES Κλείδωμα Σταθμού 10 Κλειδαριές Διαφορετικές | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€604.21
MASTER LOCK 1482BP410ES Κλειδωμένος σταθμός γεμάτος 4 κλειδαριές με πλήκτρα διαφορετικά | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Αγγλικά, Ισπανικά41816 "€307.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK S1900VE410 Ηλεκτρικός σταθμός κλειδώματος/κλειδί βαλβίδας Διαφορετικό
€1,168.89 /μονάδα