Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 1483BP410ES Κλείδωμα Σταθμού 10 Κλειδαριές Διαφορετικές | AH9KFV 3WPC5

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Locks Keyed Different

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KFV Μοντέλο: 1483BP410ESCross Ref: 3WPC5
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
€604.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΚλειστό
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος1.75 "
Ύψος15.5 "
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςΘερμοπλαστικός
Εφαρμογή κλειδώματοςΓενικά κλείδωμα / ετικέτα
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων10
Αριθμός εξαρτημάτων36
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων10
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)40.64

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Επίτοιχη τοποθέτηση: Ναι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Ναι
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΓλώσσαΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Γεμάτο 72 στοιχεία | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "€1,080.35
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electrical / Valve Keyed Different | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Αγγλικά65722 "€1,168.89
MASTER LOCK 1482BP410ES Κλειδωμένος σταθμός γεμάτος 4 κλειδαριές με πλήκτρα διαφορετικά | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Αγγλικά, Ισπανικά41816 "€307.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Locks Keyed Different
€604.21 /μονάδα